Kalhoty Bizflame Navy XL R

Artiklové číslo: FR36NARXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FR36NARXL
EAN / GTIN 5036108219735
Číslo výrobce FR36NARXL

Popis

Popis:

Tyto odolné kalhoty nabízejí pohodlí, pevnost a ochranu podle několika norem EN. Mezi přednosti patří pohodlný pas, kapsa s pravidly a praktická kapsa na zadní straně.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
  • Kapsa na metr
  • Zadní kapsa
  • Odolný, pevný a trvanlivý mosazný zip
  • Externí štítek pro rychlou identifikaci urovně ochrany
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Elastický pas v zadní části pro lepší vzhled
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku