Standardní kabát FR modrá XXXL

Artiklové číslo: FR34NARXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FR34NARXXXL
EAN / GTIN 5036108351961
Číslo výrobce FR34NARXXXL

Popis

Popis:

Nehořlavý kabát určený k nošení na nehořlavých oděvech. Je vyrobena z pohodlné, lehké a vysoce inovativní keprové látky odolné proti ohni.,

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Odlehčené
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Uspořádání pro tužky na levé kapse
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • Lehké a pohodlné
  • CE certifikace
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 9.1cal/cm² )

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku