Fleece ohnivzdorná Anti Static bundamodrá S

Artiklové číslo: FR30NARS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FR30NARS
EAN / GTIN 5036108208166
Číslo výrobce FR30NARS

Popis

Popis:

Vyrobeno z oboustranného rouna s úpravou proti žmolkování. K vybavení patří dvě boční kapsy se skrytým zapínáním na zip pro bezpečné uložení věcí. Pohodlné elastické manžety a stahovací šňůrka na spodním lemu.

Charakteristika:

  • Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
  • Chrání proti sálavému a konvekčnímu teplu
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Stahování v lemu
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Kapsy na zip
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Antistatické
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Interaktivní zip pro zvýšení funkčnosti
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 5.9 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Materiál:

Skořepinová tkanina: Modaflame Fleece: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Složení skořepiny: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku