Popis:
Vyrobeno z lehčí vysoce inovativní nehořlavé tkaniny BizFlame Plus.
Charakteristika:
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Třída 2 svařovací ochrany
- Kapsa na metr
- Dvě zadní kapsy
- Zádový sklad pro volnost pohybu
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- K dispozici ve velikostech XS až 5XL
- Boční kapsy
- Kapsa na rukávu
- Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
- Nehořlavá páska pro průmyslové praní
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- 10 kapes pro dostatek uložení
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů