Odlehčená antistatická kombinéza 210g Navy 4XL R

Artiklové číslo: FR21NAR4XL
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
Katalogové číslo FR21NAR4XL
EAN / GTIN 5036108243808
Číslo výrobce FR21NAR4XL

Popis

Popis:

Tato kombinéza je určená pro velmi teplá prostředí. Je vyrobená z lehkého nehořlavého materiálu.

Charakteristika:

  • Odlehčené
  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Kapsa na metr
  • Dvě zadní kapsy
  • Odolný, pevný a trvanlivý mosazný zip
  • Zádový sklad pro volnost pohybu
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Kapsa na rukávu
  • K dispozici ve velikostech XS až 4XL
  • 10 kapes pro dostatek uložení
  • Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • CE certifikace
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Nehořlavá páska pro průmyslové praní
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA
  • Boční kapsy

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 9.1cal/cm²)
  • EN 17353 Type B2

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku