Popis:
Tento návlek na krk odolný proti plameni je nezbytný pro každou zimní soupravu. Vysoký obsah bavlny poskytuje maximální komfort. Ideální pro použití v chladných podmínkách.
Charakteristika:
- Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Antistatické
- Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
- Navrženo pro komfort nošení
- 2 vrstvy
- CE certifikace
- CE-KAT III
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%))
Materiál:
Skořepinová tkanina: Modaflame Knit: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákno x 2 vrstvy
Složení skořepiny: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákno x 2 vrstvy
Hmotnost skořepiny gm: 400
Hmotnost skořepiny oz: 12
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;