Kukla ohnivzdorná Anti-Static modrá

Artiklové číslo: FR18NAR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FR18NAR
EAN / GTIN 5036108197149
Číslo výrobce FR18NAR

Popis

Popis:

Ideální do chladnějších podmínek, aby udržel hlavu a krk v teple. Vroubkovaná tkanina umožňuje pohodlné nošení.

Charakteristika:

  • Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Antistatické
  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Navrženo pro komfort nošení
  • 2 vrstvy
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Modaflame Knit: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákno x 2 vrstvy
Složení skořepiny: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákno x 2 vrstvy
Hmotnost skořepiny gm: 400
Hmotnost skořepiny oz: 12
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku