Triko s dlouhými rukávy ohnivzdorná Anti-Static modrá S

Artiklové číslo: FR11NARS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FR11NARS
EAN / GTIN 5036108161812
Číslo výrobce FR11NARS

Popis

Popis:

Nehořlavé, antistatické triko je vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů. Látka je přirozeně nehořlavá a odolná. Tyto vlastnosti nesnižuje ani opakované praní.

Charakteristika:

  • Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Nehořlavé žebrované manžety pro zvýšení bezpečnosti
  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Vynikající barevné stálosti a smršťovací výsledky
  • Externí štítek pro rychlou identifikaci urovně ochrany
  • Antistatické
  • K dispozici ve velikostech XS až 5XL
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE-KAT III
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Modaflame Knit: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Složení skořepiny: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku