Popis:
Přirozeně nehořlavá kukla s dlouhou životností. Vysoký obsah bavlny pro správný tvar a maximální komfort. Tkanina nabízí antistatické vlastnosti a poskytuje ochranu proti tepelným nebezpečím elektrického oblouku ARC2.
Charakteristika:
- Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
- Antistatické
- Navrženo pro komfort nošení
- Super měkký dotek pro lepší uživatelský komfort a super elastické pro snížení únavy rukou
- CE certifikace
- CE-KAT III
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 86%))
Materiál:
Skořepinová tkanina: Modaflame Knit: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Složení skořepiny: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;