Popis:
Tato bunda je navržena pro práci v nebezpečných podmínkách, jak na moři, tak na souši. Kombinuje styl s výkonem.
Charakteristika:
- Průmyslové praní prádla 75°C a sušení 155°C
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Nastavitelný pas pro dokonalé uchycení
- Externí štítek pro rychlou identifikaci urovně ochrany
- Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
- Nemagnetické - bez niklu a železa
- CE certifikace
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Nehořlavá páska pro průmyslové praní
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Označeno UKCA
- 5 kapes pro bezpečné uložení
- CE-KAT III
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizflame Ultra: 80% bavlna, 19% polyester, 1% uhlíková vlákna
Složení skořepiny: 80% bavlna, 19% polyester, 1% uhlíková vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 340
Hmotnost skořepiny oz: 10
Praní: Max teplota 60°C, mírný postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů