Laclové kalhoty Bizflame Ultra Royal Blue S R

Artiklové číslo: FR07RBRS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FR07RBRS
EAN / GTIN 5036108308859
Číslo výrobce FR07RBRS

Popis

Popis:

Tyto laclové kalhoty nabízejí ochranu proti různým rizikům. Úspěšně kombinují pohodlí, funkčnost, dlouhou životnost, nesrážlivost a stálobarevnost.

Charakteristika:

  • Průmyslové praní prádla 75°C a sušení 155°C
  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Vnitřní kapsa na zip poskytuje bezpečné uložení
  • Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
  • Elastické ramenní popruhy
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Nehořlavá páska pro průmyslové praní
  • Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
  • CE certifikace
  • 10 kapes pro dostatek uložení
  • Označeno UKCA
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE-KAT III

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2
    )
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2< (HAF 83.7%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Ultra: 80% bavlna, 19% polyester, 1% uhlíková vlákna
Složení skořepiny: 80% bavlna, 19% polyester, 1% uhlíková vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 340
Hmotnost skořepiny oz: 10
Praní: Max teplota 60°C, mírný postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku