Nehořlavá antistatická polokošile s dlouhým rukávem a reflexní páskou Navy M R

Artiklové číslo: FR03NARM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FR03NARM
EAN / GTIN 5036108280476
Číslo výrobce FR03NARM

Popis

Popis:

Tato polokošile je ideální pro teplejší podmínky nebo pro kombinaci s dalšími oděvy. Nehořlavá reflexní páska nabízí lepší viditelnost za špatných světelných podmínek.

Charakteristika:

  • Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Přední zapínání na knoflík
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Lehké a pohodlné
  • Antistatické
  • Prémiová nehořlavá reflexní páska
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Zachovává tvar po opakovaném nošení
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Modaflame Knit: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Složení skořepiny: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku