Dvojité lano s tlumičem 140kg Black/Orange R

Artiklové číslo: FP75K1R
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FP75K1R
EAN / GTIN 5036108327461
Číslo výrobce FP75K1R
L-číslo L01840 233

Popis

Popis:

Dvojité lano s tlumičem, hákem a karabinou. Testováno až pro 140 kg. celková délka 180 cm včetně konektorů.

Charakteristika:

  • Elastický popruh snižuje riziko zakopnutí nebo zaseknutí
  • Hák scaffold 52mm
  • Maximální jmenovité zatížení 140 kg
  • Životnost 10 let od data výroby uvedeného na štítku produktu
  • Maloobchodní balení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 354:2010
  • EN 355:2002 (140KG)
  • EN 362:2004

Materiál:

Materiál: Polyesterový popruh; Slitina ocele, tepelně zpracovaná; Zinek;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku