Portwest Ultra 3bodový postroj Black/Orange XL/2X R

Artiklové číslo: FP73K1RXL/2X
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FP73K1RXL/2X
EAN / GTIN 5036108327447
Číslo výrobce FP73K1RXL/2X

Popis

Popis:

Tento celotělový postroj je vybaven zadními a předními D-kroužky s bočními D-kroužky. Rychloupínací přezky pro snadnou montáž a 3 nastavovací body. Indikátory jsou instalovány tak, aby usnadnily kontrolu.

Charakteristika:

  • Přední a zadní D-kroužek
  • Boční D-kroužky
  • Plně nastavitelné ramenní, hrudní a nožní popruhy
  • Ergonomická rychloupínací spona
  • Polstrovaný pás
  • Body pro nastavení pasu
  • Ukazatele pádu
  • Maximální jmenovité zatížení 140 kg
  • Životnost 10 let od data výroby uvedeného na štítku produktu
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN 361:2002 (140KG)
  • EN 358:2018

Materiál:

Materiál: Nylonový popruh; Slitina ocele, tepelně zpracovaná;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku