Portwest Ultra 3bodový postroj Black/Orange S/M/L R

Artiklové číslo: FP73K1RS/M/L
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
Katalogové číslo FP73K1RS/M/L
EAN / GTIN 5036108327430
Číslo výrobce FP73K1RS/M/L

Popis

Popis:

Tento celotělový postroj je vybaven zadními a předními D-kroužky s bočními D-kroužky. Rychloupínací přezky pro snadnou montáž a 3 nastavovací body. Indikátory jsou instalovány tak, aby usnadnily kontrolu.

Charakteristika:

  • Přední a zadní D-kroužek
  • Boční D-kroužky
  • Plně nastavitelné ramenní, hrudní a nožní popruhy
  • Ergonomická rychloupínací spona
  • Polstrovaný pás
  • Body pro nastavení pasu
  • Ukazatele pádu
  • Maximální jmenovité zatížení 140 kg
  • Životnost 10 let od data výroby uvedeného na štítku produktu
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN 361:2002 (140KG)
  • EN 358:2018

Materiál:

Materiál: Nylonový popruh; Slitina ocele, tepelně zpracovaná;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku