Portwest Ultra 1bodový postroj Black/Orange S/M/L R

Artiklové číslo: FP71K1RS/M/L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FP71K1RS/M/L
EAN / GTIN 5036108327393
Číslo výrobce FP71K1RS/M/L

Popis

Popis:

Tento celotělový postroj je vybaven zadním D-kroužkem, rychloupínacími přezkami pro snadnou montáž a 3 nastavovacími body. Indikátory jsou instalovány jako pomůcka při inspekcích.

Charakteristika:

  • Bod přizpůsobení nohou
  • Bod přizpůsobení na prsou
  • Bod přizpůsobení na ramenou
  • Ergonomická rychloupínací spona
  • Dorsální D-kroužek
  • Ukazatele pádu
  • Maximální jmenovité zatížení 140 kg
  • Životnost 10 let od data výroby uvedeného na štítku produktu
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN 361:2002 (140KG)

Materiál:

Materiál: Nylonový popruh; Slitina ocele, tepelně zpracovaná;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku