Samonavíjecí 1,35m záchranné lano Black R

Artiklové číslo: FP48BKR
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
Katalogové číslo FP48BKR
EAN / GTIN 5036108264193
Číslo výrobce FP48BKR

Popis

Popis:

1.35 dlouhé zatahovací popruhové záchranné lano včetně karabiny, tlumiče nárazů a otočné karabiny s dvojitým bezpečnostním zámkem a indikátorem zatížení. Vysoká pevnost, nízká hmotnost, odolnost proti UV záření a proti vodě. Tento aretační blok nové generace je vysoce pevný, lehký, odolný proti UV záření a vodě.

Charakteristika:

  • Snadná instalace
  • Odolný popruh s vysokou pevnosti
  • Maximální zatížení 100 kg
  • Životnost 10 let od data výroby uvedeného na štítku produktu
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 362:2004
  • EN 360:2002

Materiál:

Materiál: Skořepina ABS Plastic; Polyetylenové popruhy 1,35 metrů; Slitina ocele, tepelně zpracovaná; PVC;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku