Karabina Screwgate stříbrný

Artiklové číslo: FP30SIR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FP30SIR
EAN / GTIN 5036108186556
Číslo výrobce FP30SIR
L-číslo L01840 553

Popis

Popis:

Ocelová oválná karabina se šroubovacím zámkem, délka: 106 mm, otevírání: 19 mm. Zatížení při přerušení: 25kN.

Charakteristika:

  • Karabina s 19mm průchodem
  • Maximální zatížení 100 kg
  • Životnost 10 let od data výroby uvedeného na štítku produktu
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 362:2004 Class B

Materiál:

Materiál: Slitina ocele, tepelně zpracovaná;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku