Dvojité 1,8m lano s tlumičem White R

Artiklové číslo: FP25WHR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FP25WHR
EAN / GTIN 5036108186525
Číslo výrobce FP25WHR
L-číslo L01840 176

Popis

Popis:

Lano s dvojitým koncem má dvě 120cm lana s tlumičem přetržení, dva háky na lešení a jednu karabinu. Celkem 180 cm včetně háků a karabiny.

Charakteristika:

  • Hák scaffold 52mm
  • Tlumení nárazů
  • Maximální zatížení 100 kg
  • Životnost 10 let od data výroby uvedeného na štítku produktu
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN 354:2010
  • EN 362:2004
  • EN 355:2002

Materiál:

Materiál: Polyesterové lano; Hliník; Slitina ocele, tepelně zpracovaná; PVC;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku