Lano Kernmantle White R

Artiklové číslo: FP20WHR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FP20WHR
EAN / GTIN 5036108279869
Číslo výrobce FP20WHR

Popis

Popis:

Pro stálou ochranu při práci ve výškách, pevné lano 150 cm s hákem a karabinou.

Charakteristika:

  • Vysoce kvalitní lano kernmantelu
  • Hák scaffold 52mm
  • Karabina s 19mm průchodem
  • Vysoká pevnost
  • Ochrana proti otěru
  • Maximální zatížení 100 kg
  • Životnost 10 let od data výroby uvedeného na štítku produktu
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN 354:2010

Materiál:

Materiál: Polyesterové lano; Slitina ocele, tepelně zpracovaná; Hliník;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku