3bodový postroj Portwest Comfort Plus Red R

Artiklové číslo: FP18RER
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FP18RER
EAN / GTIN 5036108218653
Číslo výrobce FP18RER

Popis

Popis:

Univerzální postroj proti pádu. Dvě hrudní smyčky, dva boční D-kroužky, posuvné hřbetní D-kroužky, dvě smyčky a dvě smyčky ve spodní části zad. Plně nastavitelná ramena, zádové a sedací polstrování pro větší pohodlí.

Charakteristika:

  • Boční D-kroužky
  • Náprsní smyčky
  • Extra polstrování pro maximální pohodlí
  • Dorsální D-kroužek
  • Maximální zatížení 100 kg
  • Životnost 10 let od data výroby uvedeného na štítku produktu
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN 1497:2007
  • EN 358:2018
  • EN 361:2002

Materiál:

Materiál: Nylonový popruh; Slitina ocele, tepelně zpracovaná;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku