Portwest 2bodový bezpečnostní postroj Red R

Artiklové číslo: FP14RER
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FP14RER
EAN / GTIN 5036108218288
Číslo výrobce FP14RER

Popis

Popis:

Ergonomický postroj s posuvným D-kroužkem. Prodyšná tvarovaná zádová část a dva boční D-kroužky, ploché přezky, které se snadno používají a jsou bezpečné. Konstruovány s využitím nylon polyester popruhů. Možnost nastavení a přizpůsobení pro uživatelský komfort.

Charakteristika:

  • Boční D-kroužky
  • Zadní D-kroužek pro klíče nebo ID karty
  • Bod přizpůsobení na prsou
  • Polstrovaný pás
  • Maximální zatížení 100 kg
  • Životnost 10 let od data výroby uvedeného na štítku produktu
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN 358:2018
  • EN 361:2002

Materiál:

Materiál: Polyesterový popruh; Slitina ocele, tepelně zpracovaná; Polyesterová síťovina;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku