Jednobodový postroj Portwest Red R

Artiklové číslo: FP11RER
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FP11RER
EAN / GTIN 5036108257324
Číslo výrobce FP11RER

Popis

Popis:

Základní snadno ovladatelný postroj pro bezpečné uchycení.

Charakteristika:

  • Dorsální D-kroužek
  • Ploché spony
  • Kontrolní kryt pro ochranu štítku výrobku
  • Body pro nastavení hrudníku a nohavic
  • Maximální zatížení 100 kg
  • Životnost 10 let od data výroby uvedeného na štítku produktu
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN 361:2002 ( )

Materiál:

Materiál: Polyesterový popruh; Slitina ocele, tepelně zpracovaná;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku