Portwest 2-bodový postroj Plus Red R

Artiklové číslo: FP10RER
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
Katalogové číslo FP10RER
EAN / GTIN 5036108186471
Číslo výrobce FP10RER
L-číslo L01840 452

Popis

Popis:

Ergonomický zachycovací postroj s nízkou hmotností a D-kroužky. V předním kotvícím prvku jsou dva D-kroužky pro snadnou manipulaci a bezpečné upevnění. Vyrobeno z nylonových popruhů. Hrudní a nožní nastavovací prvky zajišťují vynikající přizpůsobení a pohodlí uživatele.

Charakteristika:

  • Přední a zadní D-kroužek
  • Plně nastavitelné ramenní, hrudní a nožní popruhy
  • Ploché spony
  • Kontrolní kryt pro ochranu štítku výrobku
  • Odolný popruh s vysokou pevnosti
  • Maximální zatížení 100 kg
  • Životnost 10 let od data výroby uvedeného na štítku produktu
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN 361:2002

Materiál:

Materiál: Nylonový popruh; Slitina ocele, tepelně zpracovaná;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku