Stolní váha; Max 5000 g, d = 1 g

Artiklové číslo: FOB 5K1S
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FOB 5K1S
EAN / GTIN 4045761135765
Číslo výrobce FOB 5K1S
L-číslo L40250 1887

Popis

Popis:

  • Velmi kompaktní stolní váha z nerezové oceli pro vážení, kontrolu a porcování ve stísněných prostorách
  • Vysoká mobilita: Díky provozu na baterie a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na několika místech (kuchyně, prodejna, jídelna, potravinářská laboratoř atd.)
  • Bezpečná a neklouzavá instalace díky gumovým nožičkám
  • Podporuje vás ve vašem systému kvality v souladu s HACCP
  • Zvláště plochý design
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 20 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 125 × 155 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V 175 × 150 × 40 mm
  • Připraveno ke startu: Baterie jsou součástí dodávky, blok 9 V, provozní doba až 20 h
  • Čistá hmotnost přibližně 0,70 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku