Stolní váha Max 3000 g; d=1 g

Artiklové číslo: FOB 3K1
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FOB 3K1
EAN / GTIN 4045761214385
Číslo výrobce FOB 3K1
L-číslo L40250 761

Popis

Popis:

  • Inovativní vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): Barva displeje se mění v závislosti na výsledku vážení (příliš lehká/příliš lehká/příliš těžká) a podporuje tak porcování, dávkování a třídění
  • Nerezové provedení: krytu a vážicí desky, tedy nerezaví a díky hladkému povrchu se snadno čistí
  • Vysoká mobilita:: Díky provozu na baterie a kompaktnímu, lehkému provedení je vhodná pro použití na různých místech (kuchyně, prodejna, jídelna, potravinářská laboratoř atd.). )
  • Podporuje vás v systému kvality HACCP: - v souladu s předpisy
  • Bezpečná a neklouzavá instalace díky gumovým nožičkám
  • Zvýšená ochrana proti vlhkosti: díky vodotěsnému silikonovému těsnění snímače zatížení, elektroniky a pájecích míst
  • Kontrola již obsazeného rozsahu vážení: stisknutím tlačítka (čistá/hrubá hmotnost)
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Pouzdro a vážicí deska z nerezové oceli, proto nerezaví a díky hladkému povrchu se snadno čistí
  • Vysoká mobilita: Díky provozu na baterie a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na několika místech (kuchyně, prodejna, jídelna, potravinářská laboratoř atd.)
  • Podporuje vás ve vašem systému kvality v souladu s HACCP
  • Bezpečná a neklouzavá instalace díky gumovým nožičkám
  • Zvýšená ochrana proti vlhkosti díky vodotěsnému silikonovému těsnění snímače zatížení, elektroniky a pájecích spojů
  • Ovládání již obsazeného rozsahu vážení stisknutím tlačítka (čistá/hrubá hmotnost)
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 20 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 235×175×55 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 2,0 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku