Stolní váha Max 1500 g; e=0,5 g; d=0,5 g

Artiklové číslo: FOB 1K-4LM
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FOB 1K-4LM
EAN / GTIN 4045761214323
Číslo výrobce FOB 1K-4LM

Popis

Popis:

  • Inovativní vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): barva displeje se mění v závislosti na výsledku vážení (příliš lehké/dobré/příliš těžké), a podporuje tak porcování, dávkování a třídění
  • nerezové provedení: pouzdra a vážicí desky, díky hladkému povrchu nerezaví a snadno se čistí
  • Vhodný pro zvýšené hygienické požadavky: ve zdravotnickém prostředí
  • Vysoká mobilita: díky provozu na baterie a kompaktnímu, lehkému provedení je vhodný pro použití na více místech (kuchyně, prodejna, jídelna, potravinářská laboratoř atd.). )
  • Ochrana proti prachu a stříkající vodě (pouze při provozu na baterie)
  • Bezpečná a neklouzavá instalace díky gumovým nožičkám
  • Zvýšená ochrana proti vlhkosti: díky vodotěsnému silikonovému utěsnění snímače zatížení, elektroniky a pájecích míst
  • Kontrola již obsazeného rozsahu vážení: stisknutím tlačítka (čistá/hrubá hmotnost)
  • Síťový adaptér součástí dodávky
  • Ochranný pracovní kryt součástí dodávky
  • Pouzdro a vážicí deska z nerezové oceli, proto nerezaví a díky hladkému povrchu se snadno čistí
  • Vhodné pro zvýšené hygienické požadavky v potravinářském průmyslu
  • Vysoká mobilita: Díky provozu na baterie a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na několika místech (kuchyně, prodejna, jídelna, potravinářská laboratoř atd.)
  • Podporuje vás ve vašem systému kvality v souladu s HACCP
  • Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67 (pouze v režimu baterie)
  • Bezpečná a neklouzavá instalace díky gumovým nožičkám
  • Zvýšená ochrana proti vlhkosti díky vodotěsnému silikonovému těsnění snímače zatížení, elektroniky a pájecích spojů
  • Ovládání již obsazeného rozsahu vážení stisknutím tlačítka (čistá/hrubá hmotnost)
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 256×285×100 mm
  • Možnost provozu na baterie, 4×1,5 V AA, standardní, provozní doba až 48 h, funkce AUTO-OFF pro úsporu baterií
  • Čistá hmotnost přibližně 3,8 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 0 °C/35 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku