Stolní váha; Max 8 15 kg, d 1 2 g

Artiklové číslo: FOB 10K-3NL
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FOB 10K-3NL
EAN / GTIN 4045761161535
Číslo výrobce FOB 10K-3NL
L-číslo L40250 1587

Popis

Popis:

  • Stolní váha z nerezové oceli s velkým rozsahem vážení a krytím IP67 proti prachu a stříkající vodě
  • Vhodné pro zvýšené hygienické požadavky v potravinářském průmyslu
  • Podporuje vás ve vašem systému kvality v souladu s HACCP
  • Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67 (pouze v režimu baterie)
  • Vysoká mobilita: Díky provozu na baterie a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na několika místech (kuchyně, prodejna, jídelna, potravinářská laboratoř atd.)
  • Dvourozsahová váha se automaticky přepne na další větší rozsah vážení [Max] a čitelnost [d]
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V 285 × 255 × 90 mm
  • Připraveno ke startu: Baterie jsou součástí dodávky, 4×1,5 V AA, provozní doba až 48 h
  • Čistá hmotnost přibližně 3,8 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku