Stolní váha; Max 500 g, d = 0,1 g

Artiklové číslo: FOB 0.5K-4NS
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FOB 0.5K-4NS
EAN / GTIN 4045761161528
Číslo výrobce FOB 0.5K-4NS
L-číslo L40250 2408

Popis

Popis:

  • Velmi kompaktní stolní váha z nerezové oceli s vysokým stupněm krytí IP65 proti prachu a stříkající vodě
  • Vysoká mobilita: Díky provozu na baterie a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na několika místech (kuchyně, prodejna, jídelna, potravinářská laboratoř atd.)
  • Bezpečná a neklouzavá instalace díky gumovým nožičkám
  • Podporuje vás ve vašem systému kvality v souladu s HACCP
  • Zvláště plochý design
  • Ochrana proti orosení a stříkající vodě IP65 (pouze v bateriovém režimu)
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 20 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 120 × 150 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V 170 × 150 × 40 mm
  • Připraveno ke startu: Baterie jsou součástí dodávky, blok 9 V, provozní doba až 20 h
  • Čistá hmotnost přibližně 0,80 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/35 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku