Digitální siloměry SAUTER FL 5

Artiklové číslo: FL 5
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
Druh produktu Siloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FL 5
EAN / GTIN 4045761138834
Číslo výrobce FL 5
L-číslo L40250 810

Popis

Popis:

  • Univerzální digitální siloměr s grafickým displejem a integrovanou měřicí buňkou
  • Funkce Peak Hold pro záznam špičkové hodnoty nebo funkce Track pro průběžné zobrazení měření
  • Robustní kovové pouzdro pro dlouhodobé používání v náročných podmínkách prostředí
  • Možnost montáže na všechny zkušební stojany SAUTER
  • Indikátor kapacity: Zvyšující se sloupcový displej ukazuje zbývající dostupný rozsah vážení
  • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Nastavitelná horní a dolní mezní hodnota, ve směru tahu a tlaku. Proces měření je podporován akustickým a optickým signálem
  • Interní datová paměť až pro naměřené hodnoty
  • Spojitý analogový výstup: Lineární napěťový signál v závislosti na zátěži (-2 až +2 V)
  • Dodává se v odolném kufříkuDatové rozhraní USB, standardníDatové rozhraní RS-232, standardní, pouze pro připojení k tiskárně

Charakteristika:

  • Rychlost přenosu do PC cca 25 naměřených hodnot za sekundu
  • Přesnost měření: 0,2 % z [Max.]
  • Ochrana proti přetížení: 120 % hodnoty [Max]
  • Celkové rozměry Š × H × V 175 × 75 × 30 mm
  • Vlákno: M6
  • Provoz na interní baterii, standardní, provozní doba až 10 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 8 h
  • Čistá hmotnost přibližně 0,55 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku