Siloměry SAUTER FL 20, Max N 25 N, odečet 0,01 N

Artiklové číslo: FL 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Siloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FL 20
EAN / GTIN 4045761138858
Číslo výrobce FL 20

Popis

Popis:

  • Univerzální digitální siloměr pro měření tahové a tlakové síly s externí měřicí buňkou
  • Funkce Peak Hold pro záznam špičkové hodnoty nebo funkce Track pro průběžné zobrazení měření
  • Robustní kovové pouzdro pro dlouhodobé používání v náročných podmínkách prostředí
  • Indikátor kapacity: Zvyšující se sloupcový displej ukazuje zbývající dostupný rozsah vážení
  • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Nastavitelná horní a dolní mezní hodnota, ve směru tahu a tlaku. Proces měření je podporován akustickým a optickým signálem
  • Interní paměť dat
  • Spojitý analogový výstup: Lineární napěťový signál v závislosti na zátěži (-2 až +2 V)
  • Dodává se v odolném kufříkuDatové rozhraní USB, standardníDatové rozhraní RS-232, standardní, pouze pro připojení k tiskárně

Charakteristika:

  • Rychlost přenosu do PC cca 25 naměřených hodnot za sekundu
  • Přesnost měření: 0,2 % z [Max.]
  • Ochrana proti přetížení: 120 % hodnoty [Max]
  • Celkové rozměry Š × H × V 175 × 75 × 30 mm
  • Vlákno: M6
  • Provoz na interní baterii, standardní, provozní doba až 10 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 8 h
  • Čistá hmotnost přibližně 0,55 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku