Stolní váha; Max 6000 g, d = 0,02 g

Artiklové číslo: FKB 6K0.02
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FKB 6K0.02
EAN / GTIN 4045761357570
Číslo výrobce FKB 6K0.02
L-číslo L40250 754

Popis

Popis:

  • Díky vysokému rozlišení až 300 000 bodů ideální pro vysoce přesné vážení v průmyslovém prostředí
  • Robustní kryt z plastového tlakového odlitku: zajišťuje stabilní stojan, chrání vážicí technologii a je necitlivý na každodenní používání
  • Mimořádně praktické: díky velkému vážicímu rozsahu a kompaktním rozměrům lze vážit těžká břemena s vysokou přesností i ve stísněných prostorách. Užitečné pro zjišťování nejmenších rozdílů v hmotnosti, např. vyhořelého plynu, otěru mechanických částí, vzorků hornin, minerálů, drúz, stříbra atd
  • Průmysl 4.0: Integrovaný univerzální port KERN (KUP) umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, jako je RS-232, USB, Bluetooth, WLAN nebo Ethernet. Vynikající výhodou zde je, že adaptéry rozhraní KUP se jednoduše zapojují, tj. dodatečná montáž rozhraní je pohodlně možná bez otevírání skříně váhy nebo složité instalace. Adaptéry rozhraní umožňují pohodlný přenos dat z vážení do sítí, PC, chytrých telefonů, tabletů, notebooků, tiskáren atd. Kromě toho lze do váhy prostřednictvím připojených zařízení posílat také řídicí příkazy a vstupní data. Tip: S rozšiřujícím boxem KERN YKUP-13 lze na váze paralelně provozovat až tři adaptéry rozhraní KUP
  • Komunikační protokol KERN (KCP): KCP umožňuje dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích řídicích zařízení nebo počítačů
  • Funkce PRE-TARE pro ruční předběžné vážení známé hmotnosti nádoby, užitečná pro kontrolu množství náplně
  • Volně programovatelná vážicí jednotka, např. zobrazení přímo v délce drátu g/m, hmotnosti na jednotku plochy g/m² (papír, tkanina, plech atd.) apod
  • Bublinková vodováha a patní šrouby pro přesné vyrovnání váhy jsou součástí standardní výbavy
  • Prachový kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený LCD displej, výška číslic 25 mm
  • Rozměry Vážicí plocha, nerezová ocel, š×h 340×240 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V, 350×390×120 mm
  • Možnost provozu na baterie, 4×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 20 h
  • Čistá hmotnost cca 7 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku