Digitální siloměry FH 200 EXT.

Artiklové číslo: FH 200 EXT
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
Druh produktu Siloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FH 200 EXT
EAN / GTIN 4045761140547
Číslo výrobce FH 200 EXT

Popis

Popis:

  • Siloměr s externí měřicí buňkou s vysokým rozlišením pro malá zatížení
  • Ideální pro měření velmi jemných sil nebo zatížení ve strojích a systémech
  • Funkce Peak Hold pro záznam špičkové hodnoty nebo funkce Track pro průběžné zobrazení měření
  • Funkce tahu a tlaku pro záznam tahových a tlakových sil
  • Balíček mini statistik: Průměrování až 10 uložených hodnot a min, max, n
  • Funkce mezní hodnoty: Zadání horní/dolní mezní hodnoty. Proces měření podporuje optický a akustický signál
  • Provoz na interní baterii FH 200 EXT, nabíječka je součástí dodávky
  • Ke každé zobrazovací jednotce lze připojit pouze jednu měřicí buňku
  • Vhodné pro všechny zkušební stojany SAUTER (při objednávce uveďte zkušební stojan)

Charakteristika:

  • Interní měřicí frekvence: 2000 Hz
  • Rychlost přenosu do PC cca 25 naměřených hodnot za sekundu
  • Přesnost měření: 0,5 % z [Max]
  • Ochrana proti přetížení: 150 % hodnoty [Max]
  • Celkové rozměry Š×H×V 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Vlákno: M6
  • Provoz na baterie interní, standardní, provozní doba až 12 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 4 h
  • Čistá hmotnost přibližně 0,65 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku