Digitální siloměry SAUTER FH 2.

Artiklové číslo: FH 2
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
Druh produktu Siloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FH 2
EAN / GTIN 4045761140509
Číslo výrobce FH 2

Popis

Popis:

  • Univerzální digitální siloměr pro měření tahové a tlakové síly s externí měřicí buňkou
  • Datové rozhraní RS-232 jako standard
  • Standardní nástavce: podle obrázku, prodlužovací tyč: 90 mm
  • Dodává se v robustním kufříku
  • Volitelné jednotky: N, kN, kgf, lbf
  • Funkce Peak Hold pro záznam špičkové hodnoty nebo funkce Track pro průběžné zobrazení měření
  • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Nastavitelná horní a dolní mezní hodnota, ve směru tahu a tlaku. Proces měření je podporován akustickým a optickým signálem
  • Automatické vypnutí
  • Interní datová paměť až pro 10 naměřených hodnot

Charakteristika:

  • Interní měřicí frekvence: 2000 Hz
  • Rychlost přenosu do PC cca 25 naměřených hodnot za sekundu
  • Přesnost měření: 0,5 % z [Max]
  • Ochrana proti přetížení: 150 % hodnoty [Max]
  • Celkové rozměry Š × H × V 230 × 66 × 36 mm
  • Vlákno: M6
  • Provoz na baterie interní, standardní, provozní doba až 12 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 4 h
  • Čistá hmotnost přibližně 0,65 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku