Siloměr FH 1KUK

Artiklové číslo: FH 1KUK
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
Druh produktu Siloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FH 1KUK
EAN / GTIN 4045761225374
Číslo výrobce FH 1KUK

Popis

Popis:

  • Univerzální digitální siloměr pro měření tahové a tlakové síly s externí měřicí buňkou
  • Možnost montáže na všechny zkušební stojany SAUTER
  • Datové rozhraní RS-232 jako standard
  • Standardní nástavce: podle obrázku, prodlužovací tyč: 90 mm
  • Dodává se v robustním kufříku
  • Volitelné jednotky: N, kN, kgf, lbf
  • Funkce Peak Hold pro záznam špičkové hodnoty nebo funkce Track pro průběžné zobrazení měření
  • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Nastavitelná horní a dolní mezní hodnota, ve směru tahu a tlaku. Proces měření je podporován akustickým a optickým signálem
  • Automatické vypnutí
  • Balíček mini statistik: Průměrování až 10 uložených hodnot a min, max, n

Charakteristika:

  • Vysoké rozlišení: až 10 000 bodů (plný rozsah)
  • Interní frekvence měření:
  • Ochrana proti přetížení: od [Max]
  • Celkové rozměry Š × H × V
  • Vlákno: M6
  • Provoz na baterie interní, standardní, provozní doba až 12 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 4 h
  • Čistá hmotnost přibližně 1,6 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku