Sandál S1P ESD SR FO Black/Grey 48 Y

Artiklové číslo: FE08BGY48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FE08BGY48
EAN / GTIN 5036108423040
Číslo výrobce FE08BGY48

Popis

Popis:

Tento sandál má ocelovou špičku a ochrannou mezipodešev. Vhodné pro použití v prostředí ESD. Vynikající prodyšnost a ventilace poskytují uživateli maximální pohodlí. Zapínání na dva suché zipy pro pohodlnější nošení.

Charakteristika:

  • Ochranná ocelová špička
  • Ocelová stélka odolná proti propíchnutí
  • Vhodné pro použití v prostředí ESD
  • Antistatická obuv
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Oblast paty absorbující energii
  • Podešev s dvojitou hustotou
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • CE certifikace
  • Nový vzhled
  • SR
  • Skvěle polstrované pohodlné vložky do bot snižující únavu nohou

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S1P (ESD SR FO)

Materiál:

Horní: Hovězí semiš
Podrážka: PU/PU

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku