PU Safety Wellington S5 CI FO Green 44 R

Artiklové číslo: FD95GNR44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FD95GNR44
EAN / GTIN 5036108346424
Číslo výrobce FD95GNR44

Popis

Popis:

Maximální pohodlí a bezpečnost. Vynikající ohebnost a odolnost díky složení se vzduchovými bublinami ve speciálně vyvinuté PU směsi. ,Vaše nohy budou v zimě v teple a v létě v chladu. Speciálně tvarované panely zajišťují lepší ochranu v oblastech s vysokým oděrem. ,Kick-off výstupek pro snadné zouvání. Zahrnuje ocelovou špičku, ocelovou mezipodešev, antistatické prvky a protiskluzové vlastnosti SRC. Vyjímatelná stélka, kterou lze prát na 30 °C. CI izolační vlastnosti do -17 °C. ,

Charakteristika:

  • Vynikající izolační vlastnosti až do -17 stupňů
  • Plně vodotěsné
  • Vylepšený dezén pro lepší trakci na nerovném terénu
  • Další ortopedické, omyvatelné, antibakteriální, odnímatelné vložky do bot s podporou klenby a tlumením nárazů v patě
  • Izolace proti chladu
  • Ochranná ocelová špička
  • Ocelová stélka odolná proti propíchnutí
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • 100% voděodolné pro udržení nohou v suchu
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 (FO CI SR)

Materiál:

Horní: Mono PU
Horní informace: Jednohustotní PU
Podrážka: Mono PU
Informace o podrážce: Jednohustotní PU

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku