Mettamax Safety Wellington S5 M Black 40 R

Artiklové číslo: FD85BKR40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FD85BKR40
EAN / GTIN 5036108270750
Číslo výrobce FD85BKR40

Popis

Popis:

Wellingtony Mettamax Safety nabízí kompletní ochranu nohou. Inovativní nekovová konstrukce umožňuje flexibilitu a pohodlí. Pomáhá chránit před nebezpečím v náročném pracovním prostředí.

Charakteristika:

  • Integrovaná flexibilní meta-ochrana pro optimální flexibilitu a metatarzální ochranu
  • Zesílená ochrana kotníku
  • Ostruha
  • Vylepšený dezén pro lepší trakci na nerovném terénu
  • Špička ze skelných vláken
  • Kompositová stélka odolná proti propíchnutí
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • 100% voděodolné pro udržení nohou v suchu
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Izolace proti chladu

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S5

Materiál:

Horní: PVC/Nitril
Podrážka: PVC/Nitril

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku