PU Safety Wellington S5 CI FO pracovní obuv bílá 39

Artiklové číslo: FD84WHR39
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce FD84
Velikost bot EU 39

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FD84WHR39
EAN / GTIN 5036108355396
Číslo výrobce FD84WHR39

Popis

Popis:

FD84 Food Wellington nabízí antibakteriální vložku a je odolný vůči olejům, tukům, organickým rozpouštědlům a různým chemikáliím, takže je ideální pro použití v potravinářském průmyslu. Vyvýšené tvarování napomáhá lepší odolnosti proti oděru, zatímco robustní konstrukce zajišťuje, že v extrémních povětrnostních podmínkách nedojde k prasknutí nebo prasknutí.

Charakteristika:

  • Excellent cold insulation properties down to -17°C
  • Fully waterproof
  • Enhanced tread pattern for a better traction on uneven terrain
  • Additional orthopedic, washable, antibacterial, removable footbeds with arch support and shock absorbing heel cushioning
  • Protective steel toecap
  • Fuel and oil resistant outsole
  • SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces
  • 100% Waterproof to keep feet dry
  • Cold insulation
  • Anti-static footwear
  • Energy absorbing seat region
  • CE certified
  • UKCA marked

Materiál:

Horní: Mono PU
Horní informace: Jednohustotní PU
Podrážka: Mono PU
Informace o podrážce: Jednohustotní PU

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku