Portwest Compositelite ESD Perforated Safety SB AE bezpečnostní sandály černá 39

Artiklové číslo: FC03BKR39
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce FC03
Velikost bot EU 39
Druh produktu Clog

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FC03BKR39
EAN / GTIN 5036108200146
Číslo výrobce FC03BKR39

Popis

Popis:

Stylová a lehká bezpečnostní obuv pro větší prodyšnost. 100% nekovové. Vhodné pro použití v prostředí ESD. V souladu s EN 61340-5-1.

Charakteristika:

  • Nazouvací silueta
  • Nastavitelný elastický pásek na patě
  • Perforovaná horní část napomáhající cirkulaci vzduchu v horkém prostředí
  • Čistič na svršky
  • Samočisticí podešev zabraňující křížové kontaminaci
  • Kompozitní tužinka pro zvýšenou ochranu
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Podešev s dvojitou hustotou
  • 100% nekovové
  • Vhodné pro použití v prostředí ESD

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 SB
  • IEC 61340-5-1:2016

Materiál:

Horní: Mikrovlákno odolné vůči vodě
Podrážka: PU/PU

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku