Siloměry SAUTER FC 1K, Max N 1 kN, odečet 1 N

Artiklové číslo: FC 1K
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
Druh produktu Siloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FC 1K
EAN / GTIN 4045761160880
Číslo výrobce FC 1K
L-číslo L40250 1678

Popis

Popis:

  • Kompaktní siloměr
  • Funkce Peak Hold pro záznam špičkové hodnoty nebo funkce Track pro průběžné zobrazení měření
  • Kovové pouzdro pro trvalé použití v náročných podmínkách
  • Ukazatel kapacity: Stoupající světelný pás indikuje stále dostupný měřicí rozsah
  • Bezpečnost: Pokud zatížení překročí 110 % měřicího rozsahu, jednotka vydá jasný akustický a optický signál
  • Standardně USB a kabel rozhraní
  • Datové rozhraní RS-232 jako standard, pouze pro připojení k tiskárně
  • Možnost volby: funkce AUTO-OFF nebo nepřetržitý provoz
  • Dodává se v robustním kufříku
  • Možnost montáže na všechny zkušební stojany SAUTER do 10 kN

Charakteristika:

  • Přesnost měření: 0,3 % z [Max.]
  • Přenosová rychlost do počítače až 200 odečtů za sekundu
  • Ochrana proti přetížení: 150 % hodnoty [Max]
  • Celkové rozměry Š × H × V 145 × 73 × 34 mm
  • Vlákno: M6
  • Provoz na baterie interní, standardní, provozní doba až 20 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 4 h
  • Čistá hmotnost přibližně 0,95 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku