Kalhoty 3000 Over Navy XXL R

Artiklové číslo: FB31NARXXL
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
Katalogové číslo FB31NARXXL
EAN / GTIN 5036108207930
Číslo výrobce FB31NARXXL

Popis

Popis:

Navrženo pro ochranu spodní části těla, Solar FB31 jsou vyrobeny s využitím vysoce výkonné tkaniny Nomex Tough. Moderní design nabízí vysokou volnost pohybu, odnímatelné ramenní pásky, elastická boční část a pod příklopcem. Mezi vlastnosti patří nízký šev v rozkroku, neodepínatelné ramenní šle, boční elastická guma a přední poklopec.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
  • Kryté zapínání kapuce
  • Nastavitelný ramenní popruh pro větší pohodlí
  • Ergonomická rychloupínací spona
  • Proužek na lemu
  • CE certifikace
  • Nehořlavá páska pro průmyslové praní
  • Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Součást sady
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 469 (Level 2)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 60 % DuPont™ Nomex®, 40 % Lenzing FR viskóza
Složení skořepiny: 60 % DuPont™ Nomex®, 40 % Lenzing FR viskóza
Hmotnost skořepiny gm: 260
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Sušit na šňůře ve stínu; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku