3000 Over-coat Navy XXXL R

Artiklové číslo: FB30NARXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FB30NARXXXL
EAN / GTIN 5036108241026
Číslo výrobce FB30NARXXXL

Popis

Popis:

Kabát FB30 je vyroben z vnějšího pláště Nomex® / Lenzing® FR viskóza. Přední mosaz zip s funkcí rychlého uvolnění, přední kapsy s druky pro zavěšení rukavic a pletené manžety s okem na palce.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
  • Dolní přední kapsy se zapínáním na suchý zip
  • Kapsa na radiostanici vhodná pro všechny velikosti
  • Rychloupínací zip pro okamžitý přístup
  • Štítek na předním krku
  • Proužek na lemu
  • Pletené manžety se smyčkou na palce
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • CE certifikace
  • Nehořlavá páska pro průmyslové praní
  • Součást sady
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 469 (Level 2)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 60 % DuPont™ Nomex®, 40 % Lenzing FR viskóza
Složení skořepiny: 60 % DuPont™ Nomex®, 40 % Lenzing FR viskóza
Hmotnost skořepiny gm: 260
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Sušit na šňůře ve stínu; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku