Mechanický siloměr FA 50.

Artiklové číslo: FA 50
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
    Druh produktu Siloměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo FA 50
    EAN / GTIN 4045761139954
    Číslo výrobce FA 50
    L-číslo L40250 2622

    Popis

    Popis:

    • Mechanický siloměr pro měření tahové a tlakové síly s funkcí zadržení špičky
    • Otočná čtecí jednotka pro snadné nastavení nuly přístroje
    • Funkce držení špičky pomocí přetažení ukazatele
    • Lze namontovat na všechny manuální zkušební stojany
    • Nastavení nuly na displeji stisknutím tlačítka
    • Dodává se v robustním kufříku

    Charakteristika:

    • Přesnost měření: 1 % z [Max]
    • Celkové rozměry Š × H × V 232 × 60 × 51 mm
    • Vlákno: M6
    • Čistá hmotnost přibližně 0,55 kg

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku