Mechanický siloměr FA 100.

Artiklové číslo: FA 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Siloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FA 100
EAN / GTIN 4045761139909
Číslo výrobce FA 100
L-číslo L40250 2166

Popis

Popis:

  • Mechanický siloměr pro měření tahové a tlakové síly s funkcí zadržení špičky
  • Otočná čtecí jednotka pro snadné nastavení nuly přístroje
  • Funkce držení špičky pomocí přetažení ukazatele
  • Lze namontovat na všechny manuální zkušební stojany
  • Nastavení nuly na displeji stisknutím tlačítka
  • Dodává se v robustním kufříku

Charakteristika:

  • Přesnost měření: 1 % z [Max]
  • Celkové rozměry Š × H × V 232 × 60 × 51 mm
  • Vlákno: M6
  • Čistá hmotnost přibližně 0,55 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství