Kombinéza Iona Navy XL R

Artiklové číslo: F813NARXL
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
Katalogové číslo F813NARXL
EAN / GTIN 5036108170470
Číslo výrobce F813NARXL

Popis

Popis:

Bezpečná a pohodlná kombinéza s reflexními pruhy pro zvýšenou viditelnost. Kapsy na kolenní vložky, nastavitelné manžety na cvočky, se zádovými záhyby. Reflexní pásky Hi-Vis na ramenou, pažích a nohách pro maximální viditelnost.

Charakteristika:

  • Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Skrytý otvor na zip pro větší bezpečnost
  • 10 kapes pro dostatek uložení
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Kapsy na zip
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Kapsy na kolenní chrániče
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
  • Dvě zadní kapsy
  • Kapsa na metr
  • Dostupné ve velikostech do 4XL
  • CE certifikace
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 17353 Type B2

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku