Polokošile Iona Navy L R

Artiklové číslo: F477NARL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo F477NARL
EAN / GTIN 5036108170371
Číslo výrobce F477NARL

Popis

Popis:

Stylová polokošile s reflexními pruhy pro větší viditelnost. Vhodný střih a materiál pro pohodlné nošení, určeno pro teplejší pracovní prostředí.

Charakteristika:

  • Kvalitní povrchová úprava textilie zlepšuje vysoušení tkaniny a pomáhá odstraňovat skvrny.
  • Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v teple a v suchu
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Zapínání na knoflíky
  • Žebrovaný límec
  • Dostupné až do velikosti 6XL
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 17353 Type B3

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Hmotnost skořepiny gm: 155
Hmotnost skořepiny oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku