Popis:
Lehká a praktická bunda IONA Classic nabízí voděodolné vlastnosti a zvýšenou viditelnost. Kapuce v límci, nastavitelný lem, velké úložné kapsy, ventilace.
Charakteristika:
- Lehká, voděodolná tkanina s podlepenými švy zabrańující pronikání vody
- Očka a zadní otvor pro větrání pro větší prodyšnost a pohodlí
- Vnitřní elastické manžety
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- Stahovací kapuce a lem pro bezpečné a pohodlné nošení
- Přední zip usnadňuje přístup
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Lepené švy pro další ochranu
- 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
- Maloobchodní balení
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- EN 17353 Type B3
Materiál:
Skořepinová tkanina: 190T: 100% polyester, Plain Weave, PVC zátěr
Složení skořepiny: 190T: 100% polyester, Plain Weave, PVC zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;