Bunda do deště Classic Iona Black XXXL R

Artiklové číslo: F440BKRXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo F440BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108329427
Číslo výrobce F440BKRXXXL

Popis

Popis:

Lehká a praktická bunda IONA Classic nabízí voděodolné vlastnosti a zvýšenou viditelnost. Kapuce v límci, nastavitelný lem, velké úložné kapsy, ventilace.

Charakteristika:

  • Lehká, voděodolná tkanina s podlepenými švy zabrańující pronikání vody
  • Očka a zadní otvor pro větrání pro větší prodyšnost a pohodlí
  • Vnitřní elastické manžety
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Stahovací kapuce a lem pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Lepené švy pro další ochranu
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Maloobchodní balení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Materiál:

Skořepinová tkanina: 190T: 100% polyester, Plain Weave, PVC zátěr
Složení skořepiny: 190T: 100% polyester, Plain Weave, PVC zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku