Kabát do deště Iona Classic Navy XL R

Artiklové číslo: F438NARXL
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
Katalogové číslo F438NARXL
EAN / GTIN 5036108317134
Číslo výrobce F438NARXL

Popis

Popis:

Kabát do deště Classic Iona poskytuje zvýšenou viditelnost díky většímu pokrytí. Použitím lehké tkaniny je tento oděv plně vodotěsný. Kapuce, kapsy pro bezpečné uložení věcí, zadní větrací otvor pro větší prodyšnost.

Charakteristika:

  • Lehká, voděodolná tkanina s podlepenými švy zabrańující pronikání vody
  • Očka a zadní otvor pro větrání pro větší prodyšnost a pohodlí
  • Vnitřní elastické manžety
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným vlivům
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Lepené švy pro další ochranu
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, PVC zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester, PVC zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku